RZB - Kabelhalter 10x51x10,federnd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982751.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Länge - 10 mm
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859674948
Sonepar Artikelnummer
120894914
Hersteller Artikelnummer
982751.000
Hersteller Typ
982751.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982751.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Breite:
51 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.003 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


