RZB - Kabelhalter,U 40x49x20,7,f.Linedo 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983219.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754021098
Sonepar Artikelnummer
121231947
Hersteller Artikelnummer
983219.002
Hersteller Typ
983219.002 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983219.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Breite:
49 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.006 kg


