RZB - Kabelübergangskasten 277x80x66,IP54,SkII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983235.009
Montageart - innerhalb des Lichtmasts
Werkstoff - Thermoplast
Max. Kabelquerschnitt - 16 mm²
Mit Zeitschaltuhr - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754024532
Sonepar Artikelnummer
121231958
Hersteller Artikelnummer
983235.009
Hersteller Typ
983235.009 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983235.009
Montageart:
innerhalb des Lichtmasts
Werkstoff:
Thermoplast
Max. Kabelquerschnitt:
16 mm²
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Farbe:
grau
Mit Schiebedeckel:
Nein
Breite Inspektionsluke:
80 mm
Länge Inspektionsluke:
66 mm
Anzahl der zylindrischen Sicherungshalter:
2
Mit Steckdose:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
66 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
277 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.785 kg


