RZB - Kabelverschraubung,4fach,5pol,IP66/68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982399.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859218913
Sonepar Artikelnummer
120492343
Hersteller Artikelnummer
982399.003
Hersteller Typ
982399.003 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982399.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
71 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
170 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.440 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


