RZB - Kettenpendel LP1,5m,m. Kette,Ballwurfs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982662.000.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 54 mm
Breite - 34 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859946854
Sonepar Artikelnummer
121105672
Hersteller Artikelnummer
982662.000.1
Hersteller Typ
982662.000.1 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982662.000.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
54 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.240 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


