RZB - Kettenpendel LP1500,m.Klammer m. Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982662.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Länge - 54 mm
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859498094
Sonepar Artikelnummer
120762183
Hersteller Artikelnummer
982662.000
Hersteller Typ
982662.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982662.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Länge:
54 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.240 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


