RZB - Kettenpendel LP5000,m.Klammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982718.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Länge - 54 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859582151
Sonepar Artikelnummer
120762188
Hersteller Artikelnummer
982718.000
Hersteller Typ
982718.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982718.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Länge:
54 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.240 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


