Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Kettenpendelset-Y L1600+250,m.6Karabiner

RZB
kopierenkopieren
RZB - Kettenpendelset-Y L1600+250,m.6Karabiner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982642.010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859501527

Sonepar Artikelnummer

120699369

Hersteller Artikelnummer

982642.010

Hersteller Typ

982642.010 LIGHT CASE

Hersteller Artikel Nr.:

982642.010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73158100

Gewicht:

1.160 kg

Kettenpendelset für eine verwindungs, und schwingungsfreie waagerechte Montage. Bestehend aus 2 Knotenketten mit Spannschloss und Karabiner.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie