Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Kettenpendelset-Y L1600+250,m.6Karabiner

RZB
kopierenkopieren
RZB - Kettenpendelset-Y L1600+250,m.6Karabiner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982642.030

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4068754041911

Sonepar Artikelnummer

121368530

Hersteller Artikelnummer

982642.030

Hersteller Typ

982642.030 Light Case 2

Hersteller Artikel Nr.:

982642.030

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

1.160 kg

Kettenpendelset für eine verwindungs, und schwingungsfreie waagerechte Montage. Bestehend aus 2 Knotenketten mit Spannschloss und Karabiner. Auch für die ballwurfsichere Montage geeignet.