RZB - Klammer 38x28x21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981986.100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Länge - 38 mm
Breite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859033639
Sonepar Artikelnummer
120492008
Hersteller Artikelnummer
981986.100
Hersteller Typ
981986.100 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
981986.100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.014 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


