RZB - Klammer 38x30x27,3,weiss/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981986.013
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Länge - 38 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754030489
Sonepar Artikelnummer
121231860
Hersteller Artikelnummer
981986.013
Hersteller Typ
981986.013 3-Phasen-Stromschienen
Hersteller Artikel Nr.:
981986.013
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Länge:
38 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.015 kg


