RZB - KNX-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982517.009
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859343066
Sonepar Artikelnummer
120699473
Hersteller Artikelnummer
982517.009
Hersteller Typ
982517.009 LIGHT CONTROL +3
Hersteller Artikel Nr.:
982517.009
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.040 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


