Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Konverter 200-240/24V,80W,50/60Hz,DALI

RZB
kopierenkopieren
RZB - Konverter 200-240/24V,80W,50/60Hz,DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982097.002.76

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859081029

Sonepar Artikelnummer

120492116

Hersteller Artikelnummer

982097.002.76

Hersteller Typ

982097.002.76

Hersteller Artikel Nr.:

982097.002.76

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsleistung:

80 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Leistungsaufnahme:

80 W

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Selbstständig arbeitend:

Ja

PWM-Modulation:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

16

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

16

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

346 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

22 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.262 kg

Konverter Less is more Flex, L 346 B 32 H 22. Konverter 200-240/24V, 80W, 50/60Hz, DALI