RZB - Kreuzkupplung,3Ph. Si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701085.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319962575
Sonepar Artikelnummer
120485169
Hersteller Artikelnummer
701085.004
Hersteller Typ
701085.004-3PH-Kreuzkupplung si
Hersteller Artikel Nr.:
701085.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Breite:
198 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
198 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.350 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


