RZB - LED-Linsenset D26,H15,m.Haltering ws+sw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982792.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859721123
Sonepar Artikelnummer
121105685
Hersteller Artikelnummer
982792.002
Hersteller Typ
982792.002 LUCIO
Hersteller Artikel Nr.:
982792.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
mehrfarbig
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
15 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


