RZB - Leuchtendach 240x80x145,9,f.Rückseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983513.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 240 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754080064
Sonepar Artikelnummer
121374644
Hersteller Artikelnummer
983513.002
Hersteller Typ
983513.002
Hersteller Artikel Nr.:
983513.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
240 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
146 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.170 kg


