Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Leuchteneinsatz LES 100 LED/13/16/20W-830/84

RZB
kopierenkopieren
RZB - Leuchteneinsatz LES 100 LED/13/16/20W-830/84

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 983530.002

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4068754084468

Sonepar Artikelnummer

121396336

Hersteller Artikelnummer

983530.002

Hersteller Typ

983530.002

Hersteller Artikel Nr.:

983530.002

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

13 .. 20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

3000 .. 4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

54 .. 59 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:

124

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

119

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

202

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 40 °C

Geeignet für Notlicht:

Ja

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

155 .. 165 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2050 .. 3250 lm

Lichtfarbe:

weiß

Flimmerwert Pst LM:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Höhe/Tiefe:

40 mm

Außendurchmesser:

250 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Klirrfaktor (THD):

30 %

Anschlussart:

freies Leitungsende

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Blendbegrenzung (UGR):

32

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.352 kg

Runder Sanierungseinsatz zur energetischen Modernisierung von Bestandsleuchten. Armatur aus Kunststoff, weiß. Extrem flache Bauform mit Linsenoptik. Breitstrahlende Lichtverteilung für optimale Ausleuchtung des vorhanden Diffusor und schattenfreies Lichtbild. Werkzeuglose Montage durch leistungsstarke in der Höhe justierbare Magnethalterungen. Ermöglicht eine sekundenschnelle Installation in vorhandene Metallgehäuse mit einem Mindestdurchmesser von 324 mm. MultiLumen: Lichtstrom in 3 Stufen einstellbar. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Hohe Flexibilität und einfache Anpassung vor Ort. Prädestiniert für den Einsatz in historischen oder denkmalgeschützten Leuchten. Ermöglicht ein technologisches High-End-Upgrade, während das äußere Erscheinungsbild der Leuchte vollständig erhalten bleibt. Der Sanierungseinsatz LES 100 ist speziell auf die Altbaureihen der Leuchtenserien FLAT POLYMERO und FLAT POLYMERO KREIS abgestimmt.