RZB - Leuchtenmast 156x156,H4200,m.Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 612357.0031
Ausführung - quadratisch
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859952015
Sonepar Artikelnummer
121231370
Hersteller Artikelnummer
612357.0031
Hersteller Typ
612357.0031 Bocaro
Hersteller Artikel Nr.:
612357.0031
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4.2 m
Gesamtlänge:
4.2 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Wandstärke:
3 mm
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109010
Gewicht:
37.000 kg


