Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Leuchtenmast 156x156,H5000,Eingrab

RZB
kopierenkopieren
RZB - Leuchtenmast 156x156,H5000,Eingrab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 612354.004

  • Ausführung - quadratisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859951957

Sonepar Artikelnummer

121231369

Hersteller Artikelnummer

612354.004

Hersteller Typ

612354.004 Bocaro

Hersteller Artikel Nr.:

612354.004

Ausführung:

quadratisch

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

Aluminium

Lichtpunkthöhe:

4.2 m

Gesamtlänge:

5 m

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Wandstärke:

3 mm

Mit Grundplatte:

Ja

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

37.000 kg

Standrohr mit Eingrabstück. Höhe 4200 mm. Standrohr des modularen Stelensystems BOCARO. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Revisionstür mit Dreikantschloss. C-Schiene für Anschlussdose/Kabelübergangskasten. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2, 5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Durchgehendes Erdstück mit zwei seitlichen Kabellöchern. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen. Modulbauweise: Lichtaufsatz bitte separat bestellen.