RZB - Leuchtenmast D114,H4100,d76,Eingrab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 611891.0031
Ausführung - Flasche/Kegel
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859081272
Sonepar Artikelnummer
120483188
Hersteller Artikelnummer
611891.0031
Hersteller Typ
611891.0031 STAHLMASTE
Hersteller Artikel Nr.:
611891.0031
Ausführung:
Flasche/Kegel
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
4.1 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Ja
Wandstärke:
3 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
27.000 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


