Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Leuchtenmast D134,H4100,d76,Eingrab

RZB
kopierenkopieren
RZB - Leuchtenmast D134,H4100,d76,Eingrab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 611896.0031

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Mastzopfdurchmesser - 76 mm

  • Durchmesser Fußende - 134 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859081388

Sonepar Artikelnummer

120483203

Hersteller Artikelnummer

611896.0031

Hersteller Typ

611896.0031 STAHLMASTE

Hersteller Artikel Nr.:

611896.0031

Ausführung:

Flasche/Kegel

Mastzopfdurchmesser:

76 mm

Durchmesser Fußende:

134 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

anthrazit

Lichtpunkthöhe:

3.5 m

Gesamtlänge:

4.1 m

Konisch zulaufend:

Ja

Abgesetzte Form:

Nein

Wandstärke:

3 mm

Mit Grundplatte:

Nein

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

31.000 kg

Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie