RZB - Leuchtenmast D180,L5150,m.6xM6,Eingrab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 612235.0131
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 180 mm
Durchmesser Fußende - 180 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859576792
Sonepar Artikelnummer
121231353
Hersteller Artikelnummer
612235.0131
Hersteller Typ
612235.0131 Lupalo
Hersteller Artikel Nr.:
612235.0131
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
180 mm
Durchmesser Fußende:
180 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4.15 m
Gesamtlänge:
5.15 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Wandstärke:
5 mm
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
40.000 kg


