RZB - Leuchtenmast D180,L5150,m.6xM6,Eingrab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 612235.014
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 180 mm
Durchmesser Fußende - 180 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859576808
Sonepar Artikelnummer
121231354
Hersteller Artikelnummer
612235.014
Hersteller Typ
612235.014 Lupalo
Hersteller Artikel Nr.:
612235.014
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
180 mm
Durchmesser Fußende:
180 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
Aluminium
Lichtpunkthöhe:
4.15 m
Gesamtlänge:
5.15 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Wandstärke:
5 mm
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
40.000 kg


