Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Leuchtenmast D300,L4150,d180

RZB
kopierenkopieren
RZB - Leuchtenmast D300,L4150,d180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 612335.0031

  • Ausführung - zylindrisch

  • Mastzopfdurchmesser - 180 mm

  • Durchmesser Fußende - 180 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859800682

Sonepar Artikelnummer

121231355

Hersteller Artikelnummer

612335.0031

Hersteller Typ

612335.0031 Lupalo

Hersteller Artikel Nr.:

612335.0031

Ausführung:

zylindrisch

Mastzopfdurchmesser:

180 mm

Durchmesser Fußende:

180 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

anthrazit

Lichtpunkthöhe:

4.15 m

Gesamtlänge:

4.15 m

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Wandstärke:

5 mm

Mit Grundplatte:

Ja

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

41.500 kg

Standrohr mit Bodenplatte. Höhe 4150 mm. Standrohr des modularen Stelensystems LUPALO. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Revisionstür mit Dreikantschloss. C-Schiene für Anschlussdose/Kabelübergangskasten. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2, 5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Befestigungsplatte mit vier Anschraublöchern, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen. Modulbauweise: Lichtaufsatz bitte separat bestellen.