RZB - Licht u. Präsenzs. IP54,BE,16m,Slave,CAS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9503C2.002.400.000
Ausführung - statisch
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Eingangsspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859963769
Sonepar Artikelnummer
121105538
Hersteller Artikelnummer
9503C2.002.400.000
Hersteller Typ
9503C2.002.400.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
9503C2.002.400.000
Ausführung:
statisch
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
gekapselt
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
330 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.160 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


