Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Licht u. Präsenzsensor IP20, OS, 4m

RZB
kopierenkopieren
RZB - Licht u. Präsenzsensor IP20, OS, 4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9503S1.000.700.000

  • Ausführung - statisch

  • Art der Steuerung - DALI

  • Programmierbar - Ja

  • DIN-Schienenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859657583

Sonepar Artikelnummer

120780014

Hersteller Artikelnummer

9503S1.000.700.000

Hersteller Typ

9503S1.000.700.000 LINEDO

Hersteller Artikel Nr.:

9503S1.000.700.000

Ausführung:

statisch

Art der Steuerung:

DALI

Programmierbar:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Nein

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Max. Ausgangsstrom:

0.25 A

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Anzahl der Farbkanäle:

4

Gehäuse:

gekapselt

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

330 mm

Breite:

58 mm

Höhe:

76 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.745 kg

Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten, oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2, 5 mm² / 2 x 1, 5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. Licht, und Bewegungsmelder: Gehäuse aus nichtentflammbarem, halogenfreiem Kunststoff (Polycarbonat). Präsenzerfassung über passives IR-Element. Präsenzerfassungsbereich einstellbar über integrierte Shutter zwischen 40° und 90°. Erfassungsbereich: 6 m. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20-800 lx (gemessen am Sensor). Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Montagehöhe: 2-5 m. Einsatzbeispiel: Überwachung von niedrigen Räumen und Regallager bei denen eine gewöhnliche Montagehöhe gegeben ist. Einspeisungsmodul, Verbindungs, und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie