RZB - Licht u. Präsenzsensor IP54, BE,16m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9503S3.000.700.000
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - DALI
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859657644
Sonepar Artikelnummer
120780026
Hersteller Artikelnummer
9503S3.000.700.000
Hersteller Typ
9503S3.000.700.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
9503S3.000.700.000
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
0.25 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
gekapselt
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
330 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.130 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


