RZB - Licht-und Bewegungsmelder PIR,smart+free

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982616.002
Ausführung - Multisensor
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859441731
Sonepar Artikelnummer
120645642
Hersteller Artikelnummer
982616.002
Hersteller Typ
982616.002 SMART+FREE
Hersteller Artikel Nr.:
982616.002
Ausführung:
Multisensor
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Höhe:
73 mm
Durchmesser:
85 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


