RZB - Linedo.3-Phasen Stromschiene,1500,7pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9515000002.700.000
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - weiß
Länge - 1516 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754084888
Sonepar Artikelnummer
121412691
Hersteller Artikelnummer
9515000002.700.000
Hersteller Typ
9515000002.700.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
9515000002.700.000
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
weiß
Länge:
1516 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe:
59 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.230 kg


