RZB - Linedo.3-PhasenDali Stromsch.,1163,14pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 951200.000.476.000
Nennspannung - 220 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Farbe - Aluminium
Länge - 1164 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859686491
Sonepar Artikelnummer
120780078
Hersteller Artikelnummer
951200.000.476.000
Hersteller Typ
951200.000.476.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
951200.000.476.000
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Farbe:
Aluminium
Länge:
1164 mm
Busfähig:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe:
76 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.600 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


