RZB - Linedo.Blindstück,799mm,7pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 950800.002.700.900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859941354
Sonepar Artikelnummer
121105604
Hersteller Artikelnummer
950800.002.700.900
Hersteller Typ
950800.002.700.900 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
950800.002.700.900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
75.5 mm
Länge:
818 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.420 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


