RZB - Linedo.Einsp-seit-330-14pol_S_flat,Wi-SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983014.000.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Aluminium
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859975205
Sonepar Artikelnummer
121132284
Hersteller Artikelnummer
983014.000.1
Hersteller Typ
983014.000.1 LINEDO/LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
983014.000.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Aluminium
Ersatzteil:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
330 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.680 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


