RZB - Linedo.Einsp.-univers-330-14pol_S+B_flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982698.000.6
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Aluminium
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859587286
Sonepar Artikelnummer
120894907
Hersteller Artikelnummer
982698.000.6
Hersteller Typ
982698.000.6 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982698.000.6
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Aluminium
Ersatzteil:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
330 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.913 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


