RZB - Linedo.Einspeisg-seitl.-134-7pol_B_flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982859.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Aluminium
Ader-Zahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859771968
Sonepar Artikelnummer
121105700
Hersteller Artikelnummer
982859.000
Hersteller Typ
982859.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982859.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Aluminium
Ader-Zahl:
1
Ersatzteil:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
134 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.278 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


