RZB - Linedo.Einspeisg-seitl.-134-7pol_B_high

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982952.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859948346
Sonepar Artikelnummer
121105754
Hersteller Artikelnummer
982952.002
Hersteller Typ
982952.002 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982952.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
1
Ersatzteil:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Länge:
134 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.305 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


