RZB - Linedo.Einspeisg-seitl.-152-7pol_S_flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982859.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859771975
Sonepar Artikelnummer
121105703
Hersteller Artikelnummer
982859.002.1
Hersteller Typ
982859.002.1 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982859.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
1
Ersatzteil:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
152 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.283 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


