RZB - Linedo.Einspeisg-seitl.-152-7pol_S_high

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982952.000.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Aluminium
Ader-Zahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859948360
Sonepar Artikelnummer
121105753
Hersteller Artikelnummer
982952.000.1
Hersteller Typ
982952.000.1 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982952.000.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Aluminium
Ader-Zahl:
1
Ersatzteil:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Länge:
152 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.308 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


