RZB - Linedo.Einspeisg-seitl.-312-14pol_B_high

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982678.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859714422
Sonepar Artikelnummer
120974280
Hersteller Artikelnummer
982678.012
Hersteller Typ
982678.012 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982678.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Länge:
312 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.680 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


