RZB - Linedo.Einspeisg-seitl.-330-14pol_S_flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982678.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859600763
Sonepar Artikelnummer
120762204
Hersteller Artikelnummer
982678.002.1
Hersteller Typ
982678.002.1 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982678.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
330 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.728 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


