Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Linedo.L-Verbind.-185-204-7pol. B+S

RZB
kopierenkopieren
RZB - Linedo.L-Verbind.-185-204-7pol. B+S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982773.003.7

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859703112

Sonepar Artikelnummer

120974363

Hersteller Artikelnummer

982773.003.7

Hersteller Typ

982773.003.7 LINEDO

Hersteller Artikel Nr.:

982773.003.7

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Breite:

204 mm

Höhe/Tiefe:

76 mm

Länge:

185 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.640 kg

L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff schwarz. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. 2 Membran-Leitungseinführungen (M25). Geeignet zur Einspeisung bei 7-poliger Ausführung. Fertig vorverdrahtet. Durch farbig gekennzeichnete Einzelleitungen ist eine elektromechanische Trennung leicht möglich.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie