RZB - Linedo.L-Verbind.opal-204-204-14pol. S+S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982773.010.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - Aluminium
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754048576
Sonepar Artikelnummer
121231870
Hersteller Artikelnummer
982773.010.2
Hersteller Typ
982773.010.2 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982773.010.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
Aluminium
Ersatzteil:
Nein
Breite:
204 mm
Höhe/Tiefe:
87 mm
Länge:
204 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.730 kg


