Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Linedo.LED/58W-Ra95,2700K 1163,33°,14pol

RZB
kopierenkopieren
RZB - Linedo.LED/58W-Ra95,2700K 1163,33°,14pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 951233.920.400.200

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 58 W

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859658078

Sonepar Artikelnummer

120780083

Hersteller Artikelnummer

951233.920.400.200

Hersteller Typ

951233.920.400.200 LINEDO

Hersteller Artikel Nr.:

951233.920.400.200

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

58 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

242 .. 264 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Klirrfaktor (THD):

0.2 %

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Notlicht:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 50 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6600 lm

Geeignet für Lampenleistung:

58 W

Leuchtenlichtausbeute:

114 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

88 mm

Höhe/Tiefe:

235 mm

Länge:

1163 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

14

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

4.000 kg

Schnellmontage-Komplettmodul inklusive 2 Strahlern Serie Deecos Mini. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Strahlergehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh, und 90° vertikal schwenkbar. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten, oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2, 5 mm² / 9 x 1, 5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs, und Montagezubehör bitte separat bestellen. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie