RZB - Linedo.T-Verbind.-331-204-14pol. B-S-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982774.000.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - Aluminium
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859702917
Sonepar Artikelnummer
120974366
Hersteller Artikelnummer
982774.000.2
Hersteller Typ
982774.000.2 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982774.000.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
Aluminium
Ersatzteil:
Nein
Breite:
204 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
330 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.070 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


