RZB - Linedo.X-Verb.opal-331-331-7pol.S-B+S-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982775.012.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754048088
Sonepar Artikelnummer
121231919
Hersteller Artikelnummer
982775.012.1
Hersteller Typ
982775.012.1 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982775.012.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
330 mm
Höhe/Tiefe:
87 mm
Länge:
330 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.230 kg


