RZB - Linedo.X-Verbind.-331-331-14pol. S-B+S-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982775.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859702993
Sonepar Artikelnummer
120974392
Hersteller Artikelnummer
982775.003
Hersteller Typ
982775.003 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982775.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
330 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
330 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.410 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


