RZB - Linedo50.Einsp.-mittel-300-7pol_S+B_high

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983212.002.7
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754028783
Sonepar Artikelnummer
121231946
Hersteller Artikelnummer
983212.002.7
Hersteller Typ
983212.002.7 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983212.002.7
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
316 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.726 kg


