RZB - Linedo50.Einsp.-univ-300-7pol_S+B_flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983212.002.6
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754020534
Sonepar Artikelnummer
121164253
Hersteller Artikelnummer
983212.002.6
Hersteller Typ
983212.002.6 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983212.002.6
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe/Tiefe:
59 mm
Länge:
316 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.641 kg


