RZB - Linedo50.Einspeisg-seitl-150-7pol_B_flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983211.002.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754020503
Sonepar Artikelnummer
121164250
Hersteller Artikelnummer
983211.002.2
Hersteller Typ
983211.002.2 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983211.002.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe/Tiefe:
59 mm
Länge:
166 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.272 kg


