RZB - Linedo50.Einspeisg-seitl-150-7pol_B_high

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983211.002.5
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754028769
Sonepar Artikelnummer
121231944
Hersteller Artikelnummer
983211.002.5
Hersteller Typ
983211.002.5 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983211.002.5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
166 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.327 kg


