RZB - Linedo50Einsp-seit-300-7pol_B_flat,Wi-SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983211.002.4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754023382
Sonepar Artikelnummer
121231943
Hersteller Artikelnummer
983211.002.4
Hersteller Typ
983211.002.4 LINEDO 50/LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983211.002.4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe/Tiefe:
59 mm
Länge:
316 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.567 kg


